• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Shell Jacke High Vis Gelb/Marineblau M

Artikel-Nr.: 490419873389M
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe M
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490419873389M
    EAN / GTIN 7330509505595
    Herstellernummer 490419873389M

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Fleecegefütterter Kragen
    Abnehmbare, verstellbare Kapuze

    Abschluss
    Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss
    Innentasche mit Klettverschluss, Innentasche aus Mesh
    Dokumententasche vorne
    Einstecktaschen mit Reißverschluss und Fleecefutter

    Funktionalität
    Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte
    Damengröße, Vorgeformte Ärmel

    Reflex
    50 mm breite Transferreflexstreifen

    Frontverschluss
    Windleiste mit Fleecefutter innen, Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Innenfutter
    Aufgerautes Mesh Futter

    Beschreibung:

    • Wind- und wasserdichte Außenjacke für Damen
    • Die Jacke besitzt ein aufgerautes Mesh Futter und alle Nähte sind verschweißt
    • An den beanspruchtesten Stellen wurden dunkle Kontrastfarben eingesetzt, um vor Verschmutzung zu schützen
    • Für einen erhöhten Tragekomfort sorgen eine abnehmbare Kapuze und ein hoher, mit Fleece gefütterter, Kragen
    • Die Bewegungsfreiheit wird durch einen Zwei-Wege-Reißverschluss, vorgeformte Arme und einen verlängerten Rücken erhöht
    • 50 mm breite Reflexstreifen sorgen für Sichtbarkeit
    • Intelligente Taschenlösungen bieten enorm viele Verstaumöglichkeiten
    • Zertifiziert nach EN 343
    • EN ISO 20471, Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe C
    • EN 343, Klasse 4,4

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb