Beschreibung:
- Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
- Perfekte Wahl, wenn Sicherheits Federspanner Grundgerät 4900-2A bereits vorhanden
- 3-teiliger Satz, Inhalt:
- 4903-1 Grundträger
- 4903-2 Universal Spannteller ∙ verstellbar
- 4903-3 Universal Spannplatte ∙ verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
- Universell einsetzbar für nahezu alle Feder- / Stoßdämpferbeine
- Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept- Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen - Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
(keine Überlastungsmöglichkeit) - Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit- Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
- Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
- Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900- Vorhandene Grundgeräte 4900-2A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
- Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung- Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
- Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg:1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)
- Made In Germany
- Netto-Gewicht (kg): 54 kg
- Anzahl Werkzeuge: 3
Lieferumfang:
Grundträger zur Aufnahme des Federspanner-Grundgerät ∙ 4900-2A 4903-1 ∙ 4903-2 ∙ 4903-3