• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spannteller 4903-2 und Universal Spannplatte ∙ verstellbar 4903-3 ∙ 2-teilig ∙ 2-teilig

Artikel-Nr.: 4903/2
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Artikelnummer 4903/2
EAN / GTIN 4000896180530
Herstellernummer 4903/2
L-Nummer L60140 6055

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mehr Sicherheit – dank lastfreier Montage
  • Durch Einsatz von Spannteller und Universal Spannplatte wird der Grundträger 4903-1 bzw. Satz 4903/2A zum vollständigen stationären Universal Federspanner
  • 2-teiliger Satz, Inhalt:
  • 4903-2 Universal Spannteller ∙ verstellbar
  • 4903-3 Universal Spannplatte ∙ verstellbar, inklusive Sicherheits-Adapter
  • Universell einsetzbar für nahezu alle Feder- / Stoßdämpferbeine
  • Lastfreie Demontage/ Montage bei komplett entlastetem Dämpfer
Innovatives Aufnahme- und Montagekonzept
  • Schwenkbar in waagerechte oder senkrechte Arbeitsposition
    HAZET Empfehlung ergonomische Arbeitshöhe: Senkrecht einstellen, waagerecht betätigen
  • Beschädigung an Dämpfern und Kopfplatten ausgeschlossen
    (keine Überlastungsmöglichkeit)
  • Einfache, arretier- und fixierbare Federbeinaufnahme
Hohe Sicherheit
  • Durchgängig sichere Aufnahme der Kopfplatten
  • Gewindebeschädigung der Kolbenstange ausgeschlossen
  • Permanente Fixierung der Feder während gesamten Arbeitsvorgangs
Investitions-Sicherheit – Nutzung vorhandener Komponenten SYSTEM 4900
  • Vorhandene Grundgeräte 4900-2A und alle Spannplatten des Systems 4900 einsetzbar
  • Einsatz zukünftiger Anwendungen gesichert
Dokumentationsfähigkeit durch Skalierung
  • Deutliche Zeitersparnis im Wiederholungsfall
  • Feste Fixierung erübrigt Neueinstellung bei gleichem Federbein (links/ rechts)
4 Schritte zum Erfolg:
1. Federbein auf Spannteller über Greifer und Bremsen fixieren
2. Feder mit Universal Spannplatte greifen
3. Spanner mit Umschaltknarre, Akku-Schrauber oder Pneumatik-Ratschenschrauber betätigen
4. Dämpfer lastfrei demontieren und Neuen montieren
(danach umgekehrte Reihenfolge)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 43.7 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 2

Lieferumfang:

Universal Spannteller ∙ verstellbar 4903-2 ∙ 4903-3

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb