• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Jacke High Vis Gelb/Marineblau XL

Artikel-Nr.: 490318113389XL
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / marineblau
    Unisex-Größe XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490318113389XL
    EAN / GTIN 7330509587072
    Herstellernummer 490318113389XL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    65% Polyester, 35% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 240g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Balg am Rücken
    Hoher Kragen mit Reißverschluss

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss, Handytasche in der Brusttasche
    Innentaschen
    Handytasche innen
    Vordertaschen mit Reißverschlüssen

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen
    Damengröße

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Wäsche
    Industriewäsche EN ISO 15797

    Beschreibung:

    • Die Jacke besteht aus einem robusten, leichten und wasserabweisenden Material, um besseren Komfort und Leistung zu garantieren
    • Die Jacke ist nicht gefüttert und wurde entwickelt, um Sie mit Reflexstreifen aus allen Richtungen sichtbar zu machen - sogar an den Schultern, damit Sie von oben sichtbar sind, wenn Sie sich bücken
    • Die Jacke ist vorne kürzer, um maximale Bewegungsfreiheit zu bieten und hinten länger geschnitten, um den unteren Rücken zu schützen
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2 hoch sichtbare Kleidung

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb