• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenfederspanner Satz ∙ 6-teilig

Artikel-Nr.: 4902/6
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
Artikelnummer 4902/6
EAN / GTIN 4000896121694
Herstellernummer 4902/6

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Montage und Demontage der Schraubenfeder an der Hinterachse
  • Innen Federspanner Satz, Inhalt:
    4902-1 ∙ 10 ∙ 11 ∙ 210 ∙ 224
    4910-1
  • Optimal abgestimmt auf die beengten Platzverhältnisse folgender Fahrzeuge
    BMW
    1er
    • E87-Schrägheck Bj. 2003 → 2011
    • E81-Schrägheck Bj. 2006 → 2013
    • E82-Coupé 2006 → 2014
    • E88-Cabrio Bj. 2007 → 2015
    • F20 ∙ F21 Bj. 2011 → 2019
  • 2er
    • F22 ∙ F23 ∙ F87 Bj. 2013 →
  • 3er
    • E90 → Stufenheck Bj. 2004 → 2012
    • E91 → Touring Bj. 2004 → 2013
    • E92 → Coupé Bj. 2005 → 2013
    • E93 → Cabrio Bj. 2005 → 2013
    • F30 ∙ F31 ∙ F34 ∙ F35 ∙ F80 Bj. 2011 → 2019
  • 4er
    • F32 ∙ F33 ∙ F36 ∙ F82 ∙ F83 Bj. 2013 → 2020
  • X1
    • E84 Bj. 2009 → 2015
  • Pendel Sechskant-Kopf für die gleichmäßige Kraftverteilung mit dem integrierten Verdrehschutz
  • Innenführung der Spannplatten verhindert das Herausrutschen der Feder
  • Beidseitiges Gegenhalten der Spindel möglich
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 4.38 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 6

Lieferumfang:

Innen-Federspanner 4902-1 ∙ 4902-10 ∙ 4902-11 ∙ 4902-210 ∙ 4902-224
Umschaltknarre 4910-1

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb