• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

High Vis Softshell Jacke High Vis Gelb/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 490025173399XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
    Farbe gelb / schwarz
    Unisex-Größe 3XL
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 490025173399XXXL
    EAN / GTIN 7330509390054
    Herstellernummer 490025173399XXXL

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, 3-Lagen-Softshellstoff, wasserdicht 17.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 7, 2, 300 g/m²

    Details
    Abnehmbare Ausweistasche
    Fleecegefütterter Kragen

    Abschluss
    Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
    Verstellbare Ärmelbündchen mit Klettverschluss

    Taschen
    Brusttaschen mit Reißverschlüssen und D-Ring
    Innentaschen
    Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert

    Funktionalität
    Wind- & wasserdicht, nicht versiegelte Nähte, atmungsaktiv

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen, Reflexmaterial an Rumpf, Ärmeln und Schultern

    Frontverschluss
    Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Moderne Softshell-Jacke in High-Vis Farben aus atmungsaktivem wasserabweisenden Stoff
    • Die Jacke hat einen hohen, breiten Kragen, dessen weicher Fleecestoff sehr bequem ist! Eine Jacke mit der man rechnen kann, egal ob Sie beim Bau, im Verkehr oder in der Industrie arbeiten
    • Zertifiziert nach EN ISO 20471 Klasse 2 - bessere Sichtbarkeit bei der Arbeit

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe B

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb