• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Federspannplatten Satz ∙ MERCEDES-BENZ ∙ 11-teilig

Artikel-Nr.: 4900-39/11
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
Artikelnummer 4900-39/11
EAN / GTIN 4000896167678
Herstellernummer 4900-39/11

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Betätigung der Vorderachs-Schraubfedern an MERCEDES-BENZ, Typ 204 (C-Klasse), Typ X 204 (GLK-Klasse), Typ 212 (E-Klasse mit Standardfahrwerk) / Typ 212 (E-Klasse mit Sportfahrwerk)
  • Mit Bremse
  • (Preis per Stück)
  • Einsetzbar in Verbindung mit HAZET Sicherheits Federspanner 4900-2A
  • Sichere Aufnahme dieser Federbeine mit Drehkopflager
  • Zu Verwenden mit HAZET Sicherheits Federspanner 4900-2A, passender Spannplatte z.B. 4900-17 und passendem Zentriereinsatz (Fahrzeugmodell abhängig wählen. Achtung: Herstellerangaben beachten)
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 5.43 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 11

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb