• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sicherheits Federspanner Satz ∙ 3-teilig

Artikel-Nr.: 4900-2A/3
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4900-2A/3
EAN / GTIN 4000896149483
Herstellernummer 4900-2A/3

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Montage und Demontage der Schraubenfeder beim Stoßdämpferwechsel
  • Schlagschraubertauglich
  • 1 Grundgerät und 2 Spannplatten 4900-11
  • Einsetzbar bei circa 50 verschiedenen Fahrzeugtypen
  • Kunststoff-Einlagen optional erhältlich
  • Geschlossenes System – Wartungsfrei
  • Variables System durch schnell auswechselbare Spannplatten-Paare
  • Kunststoff-Einlagen zum Schutz der lackierten Federoberfläche.
    Dadurch keine Beschädigungen der Feder durch Korrosionseinwirkung
  • Schraubstock-Klemmleiste
  • 4900-2A auch für Federbeine mit Zug-Anschlagsfeder im Stoßdämpfer
  • Maximaler Spannweg: 309 mm
  • Hohe Belastbarkeit von 26000 N
  • GS-Zeichen – geprüfte Sicherheit
  • Zylinder- und Führungsrohr vergütet
  • Spannplatten geschmiedet und vergütet
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 13 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 3

Lieferumfang:

Sicherheits Federspanner-Grundgerät 4900-2A
Ersatzteil Satz für Federspanner: 2 Zylinderstifte und 1 O-Ring 4900-02A/3

Spannplatte 4900-11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb