• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitzen 3,8mm Gerade

Artikel-Nr.: 490.SE38-1
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490.SE38-1
EAN / GTIN 3148511796160
Herstellernummer 490.SE38-1
L-Nummer L60130 1225

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jede Artikel-Nr. besteht aus 2 Backenspitzen und 2 Schrauben zur Fixierung in der Zange.

Merkmal:

  • D [mm]: 3,8
  • D min.-max. [mm]: 120-200
  • Backen [mm]: Gerade
  • Gewicht in Gramm: 10

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb