• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ersatzspitzen 3,2mm 45Grad

Artikel-Nr.: 490.SE32-2
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
Produktart Multifunktionszange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 490.SE32-2
EAN / GTIN 3148511796146
Herstellernummer 490.SE32-2
L-Nummer L60130 1224

Beschreibung

Beschreibung:

  • Jede Artikel-Nr. besteht aus 2 Backenspitzen und 2 Schrauben zur Fixierung in der Zange.

Merkmal:

  • D [mm]: 3,2
  • D min.-max. [mm]: 85-200
  • Backen [mm]: 45°
  • Gewicht in Gramm: 10

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb