• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 90mm

Artikel-Nr.: 49.90SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.90SR
    EAN / GTIN 3148518645546
    Herstellernummer 49.90SR
    L-Nummer L60130 10052

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 90
    • B [mm]: 194,0
    • C [mm]: 90
    • E [mm]: 36,0
    • L [mm]: 445
    • Gewicht in Gramm: 6640

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb