• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 75mm

Artikel-Nr.: 49.75SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49.75SR
EAN / GTIN 3148518645201
Herstellernummer 49.75SR
L-Nummer L60130 9229

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 75
  • B [mm]: 162,0
  • C [mm]: 75
  • E [mm]: 29,0
  • L [mm]: 375
  • Gewicht in Gramm: 3660

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb