• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 70mm

Artikel-Nr.: 49.70SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.70SR
    EAN / GTIN 3148518645119
    Herstellernummer 49.70SR
    L-Nummer L60130 7181

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 70
    • B [mm]: 156,0
    • C [mm]: 70
    • E [mm]: 28,5
    • L [mm]: 370
    • Gewicht in Gramm: 3250

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb