• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 55mm

Artikel-Nr.: 49.55SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.55SR
    EAN / GTIN 3148518644075
    Herstellernummer 49.55SR
    L-Nummer L60130 7178

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 55
    • B [mm]: 117,0
    • C [mm]: 55
    • E [mm]: 23,0
    • L [mm]: 305
    • Gewicht in Gramm: 1665

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb