• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 36mm

Artikel-Nr.: 49.36SR
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
Produktart Schraubenschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49.36SR
EAN / GTIN 3148518642637
Herstellernummer 49.36SR
L-Nummer L60130 7172

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

Merkmal:

  • A [mm]: 36
  • B [mm]: 75,0
  • C [mm]: 36
  • E [mm]: 18,0
  • L [mm]: 210
  • Gewicht in Gramm: 725

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb