• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 30mm

Artikel-Nr.: 49.30SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.30SR
    EAN / GTIN 3148518642477
    Herstellernummer 49.30SR
    L-Nummer L60130 7182

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 30
    • B [mm]: 64,0
    • C [mm]: 30
    • E [mm]: 16,0
    • L [mm]: 190
    • Gewicht in Gramm: 435

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb