• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 27mm

Artikel-Nr.: 49.27SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.27SR
    EAN / GTIN 3148518642392
    Herstellernummer 49.27SR
    L-Nummer L60130 7171

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 27
    • B [mm]: 57,0
    • C [mm]: 27
    • E [mm]: 15,0
    • L [mm]: 175
    • Gewicht in Gramm: 335

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb