• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Gabelschluessel funkenfrei 24mm

Artikel-Nr.: 49.24SR
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
    Produktart Schraubenschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 49.24SR
    EAN / GTIN 3148518642217
    Herstellernummer 49.24SR
    L-Nummer L60130 7170

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung

    Merkmal:

    • A [mm]: 24
    • B [mm]: 50,0
    • C [mm]: 24
    • E [mm]: 12,0
    • L [mm]: 150
    • Gewicht in Gramm: 245

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb