• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisions-Sicherungsringzange für Außenringe auf Wellen mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen grau atramentiert 210 mm

Artikel-Nr.: 49 41 A31
  • Mindestbestellmenge: 6 Stk.
  • Bestellschritt: 6 Stk.
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
Produktart Sicherungsringzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 49 41 A31
EAN / GTIN 4003773079620
Herstellernummer 49 41 A31
L-Nummer L70010 1611

Beschreibung

Beschreibung:

  • hoch belastbar im Dauereinsatz: bis zu 10-fach höhere Standzeit gegenüber angedrehten Spitzen
  • mit eingesetzten Spitzen für sicheres Arbeiten
  • hoch belastbar im Dauereinsatz, bis zu 10-fach höhere Standzeit
  • präzises, leichtgängiges Schraubgelenk
  • geschmiedet
  • große Auflageflächen an den Spitzen: keine Verwindung der Ringe, leichte Montage
  • schlanker Zangenkopf für optimalen Zugang zum Werkstück
  • im Gelenk liegende Öffnungsfeder, geschützt und unverlierbar
  • Griffe mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Merkmal:

  • Kapazität für Wellendurchmesser: Ø 40 – 100mm
  • Spitzen (Durchmesser): 2,3mm
  • grau atramentiert
  • mit rutschhemmendem Kunststoff überzogen

Norm:

DIN 5254 B

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb