• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zippkragen-Unterhemd WARM 100% Merino Mittelgrau/Schwarz XXXL

Artikel-Nr.: 489917329699XXXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe mittelgrau / schwarz
Unisex-Größe 3XL
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489917329699XXXL
EAN / GTIN 7330509423639
Herstellernummer 489917329699XXXL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Armabschluss mit Bündchen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Kontrastnähte

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Beschreibung:

  • Diese wärmende Basislage mit Reißverschlusskragen hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter.
  • Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt.
  • Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält.
  • Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C.
  • Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb