• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zippkragen-Unterhemd WARM 100% Merino Mittelgrau/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 489917329699XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe mittelgrau / schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489917329699XXL
EAN / GTIN 7330509423622
Herstellernummer 489917329699XXL
L-Nummer L00980 4728

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Wolle, Merino, Ripp-gestrickt, Feuchtigkeitsregulierung, 200 g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken
Armabschluss mit Bündchen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Kontrastnähte

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Beschreibung:

  • Diese wärmende Basislage mit Reißverschlusskragen hält den Körper warm und trocken bei kaltem Wetter.
  • Wärmezonen befinden sich an Schultern, Armen, Rücken, Gesäß und Seiten, wo die Kälte am schnellsten eindringt.
  • Die Basislage besteht aus 100 % Merinowolle, die Sie dank ausgezeichneter Wärmeisolierung und Feuchtigkeitsableitung warm und trocken hält.
  • Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C.
  • Kein Frieren bei der Arbeit! Bleiben Sie warm und trocken in kalter Umgebung!

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb