• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterhemd XWARM Schwarz 5XL

Artikel-Nr.: 4894170699005XL
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe 5XL
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4894170699005XL
EAN / GTIN 7330509705568
Herstellernummer 4894170699005XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
70% Merinowolle, 30% Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 275 g/m²
Innenseite aus Frottee

Abschluss
Verlängerter Rücken
Rippstrickbündchen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Etikett außen

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C

Beschreibung:

  • Diese Multifunktionskleidung bietet alles, was man von einem Baselayer erwarten kann.
  • XWARM reguliert Ihre Körpertemperatur und hält auch bei extremer Kälte warm und trocken.
  • Das Material besteht aus einer Innenschicht aus Kanalstrick-Polypropylen, das Feuchtigkeit vom Körper in die Außenschicht ableitet, wo sie von der Merinowolle absorbiert wird.
  • Empfohlene Temperatur -20°C bis -35°C.
  • Bleiben Sie warm und trocken - auch z.B. bei ortsgebundenen Arbeiten in klirrender Kälte!

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb