• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Unterhemd WARM Schwarz M

Artikel-Nr.: 489117059900M
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz
Unisex-Größe M
Produktart Unterhemd

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489117059900M
EAN / GTIN 7330509213308
Herstellernummer 489117059900M

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
50 % Merinowolle, 50 % Polypropylen, Rippenstrick, feuchtigkeitsregulierend, 235 g/m²
Rippenstrick innen

Abschluss
Verlängerter Rücken
Rippstrickbündchen

Details
Hoher Kragen mit Reißverschluss
Etikett außen

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Funktionalität
Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Beschreibung:

  • Diese Doppelfunktionskleidung verbindet die feuchtigkeitsableitenden Eigenschaften von Synthetik-Unterwäsche mit dem Wärmeisolationsvermögen der Merinowolle
  • Das warme Unterzieh-Oberteil besteht aus zwei Schichten, die für den Abtransport der Feuchtigkeit weg vom Körper in die Außenschicht sorgen, wo sie von der feinfaserigen Merinowolle absorbiert wird
  • Empfohlene Temperatur -5°C bis -30°C

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb