• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Multitool Zubehörset Holz/Mettall STARLOCK 5 teile

Artikel-Nr.: 48906115
  • Mindestbestellmenge: 12 Stk.
  • Bestellschritt: 12 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906115
EAN / GTIN 045242670697
Herstellernummer 48906115
L-Nummer L00800 2724

Beschreibung

Merkmal:

  • Inhalt: 1 x 48906011 35 mm Tauchsägeblatt für weiches und hartes Holz mit 3-Cut-Verzahnung, 2 x 48906021 35 mm Bi-Metall Tauchsägeblatt für Holz und Holz mit Nägeln, 2 x 48906031 28 mm Multimaterial Bi-Metall Tauchsägeblatt
  • Packungsinhalt: 5
  • Produktvariante: Wood & Metal Set - 5 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb