• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifplatte 93x93 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906070
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Schleifblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48906070
    EAN / GTIN 045242600571
    Herstellernummer 48906070
    L-Nummer L00800 1410

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 93
    • Länge [mm]: 93
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Sanding Pad 93mm - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb