• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spachtel fest 52 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906062
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906062
EAN / GTIN 045242600557
Herstellernummer 48906062
L-Nummer L00800 2032

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 52
  • Länge [mm]: 37
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Scraper Firm 52mm - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb