• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Spachtel flexibel 52 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906061
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spachtel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906061
EAN / GTIN 045242600540
Herstellernummer 48906061
L-Nummer L00800 2031

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 52
  • Länge [mm]: 37
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Scraper Flexible 52mm - 1pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb