• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Raspel HM 80 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906054
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Raspel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48906054
    EAN / GTIN 045242600496
    Herstellernummer 48906054
    L-Nummer L00800 3915

    Beschreibung

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 80
    • Länge [mm]: 80
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Grinding Rasp Carbide Grit- 1pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb