• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentsägeblatt 85 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906038
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906038
EAN / GTIN 045242600410
Herstellernummer 48906038
L-Nummer L00800 1937

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 85
  • Länge [mm]: 20
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Wood & Metal 85mm Segmented Blade - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb