• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt BiM 43 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906035
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Material Holz
Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906035
EAN / GTIN 045242600403
Herstellernummer 48906035
L-Nummer L00800 2122

Beschreibung

Merkmal:

  • Breite [mm]: 43
  • Länge [mm]: 47
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Wood & Metal Bi-Metal 43mm Plunge Blade - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb