• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt BiM 35 mm MT STARLOCK (10 teile)

Artikel-Nr.: 48906024
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906024
EAN / GTIN 045242600366
Herstellernummer 48906024
L-Nummer L00800 1850

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind Milwaukee® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen

Merkmal:

  • Breite [mm]: 35
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 10
  • Produktvariante: Wood & Nails Bi-Metal 35mm Plunge Blade - 10pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb