• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt BiM 35 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906021
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906021
EAN / GTIN 045242600359
Herstellernummer 48906021
L-Nummer L00800 1855

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind Milwaukee® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen

Merkmal:

  • Breite [mm]: 35
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Wood & Nails Bi-Metal 35mm Plunge Blade - 1pc

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb