• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt 3C 65 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906015
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Sägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48906015
EAN / GTIN 045242600328
Herstellernummer 48906015
L-Nummer L01850 2604

Beschreibung

Beschreibung:

  • Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind Milwaukee® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen

Merkmal:

  • Breite [mm]: 65
  • Länge [mm]: 42
  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: Wood Fast Cut 65mm Plunge Blade - 1pc

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb