• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tauchsägeblatt 3C 35 mm MT STARLOCK (1 teil)

Artikel-Nr.: 48906011
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Sägeblatt

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48906011
    EAN / GTIN 045242600304
    Herstellernummer 48906011
    L-Nummer L00800 1844

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Durch die STARLOCK Universalaufnahme sind Milwaukee® Multitool Zubehöre kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeugen.

    Merkmal:

    • Breite [mm]: 35
    • Länge [mm]: 42
    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: Wood Fast Cut 35mm Plunge Blade - 1pc

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb