• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Leichte gefütterte Funktionsjacke Schwarz/Gelb XL

Artikel-Nr.: 489019779933XL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen
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
Farbe schwarz / gelb
Unisex-Größe XL
Produktart Kälteschutzjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 489019779933XL
EAN / GTIN 7330509449042
Herstellernummer 489019779933XL
L-Nummer 091869 XL

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Kordelzug
Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

Innenfutter
Steppfutter im Arm, Air-Mesh-Futter

Funktionalität
Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Details
Logo-Aufdruck auf der Brust, Aufdruck auf den Ärmeln
Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit Meshfutter
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung

Taschen
Brusttaschen mit Reißverschluss
Vordertaschen mit Reißverschlüssen

Reflex
Reflex-Druck an den Ärmeln und Kapuze

Frontverschluss
Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Eine leichte Winterjacke mit Mesh-Futter, die perfekt bei kühlerem Wetter zu tragen ist
  • Wind- und wasserdicht mit Atmungsaktivität und versiegelten Nähten
  • Diese zweifarbige Jacke mit Kontrastfarben an den Seiten ist mit einer abnehmbaren Kapuze und auffallenden Reflexdetails ausgestattet
  • Mit ihrem funktionellen Design ist sie zertifiziert nach EN 343 - Schutzkleidung gegen Regen

Norm:

  • Nicht High Vis zertifiziert
  • EN 343, Klasse 4,2
  • EN 342 zusammen mit Art. 1810

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb