• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer Set (3 teile)

Artikel-Nr.: 48899399
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48899399
EAN / GTIN 045242344420
Herstellernummer 48899399
L-Nummer L01850 621

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre
  • - Kupfer, Messing und Aluminium
  • - Edelstahl
  • - Kunststoff
  • - Maximale Materialstärke 4 mm
  • - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmitteln empfohlen
  • Gewerke: - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen
  • - SHK: Zugangslöcher zu Rohren und Leitungen
  • - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern
  • - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Handys, Antennen, Verlegen von Kabeln)
  • - Instandhaltung: verschiedene Anwendungen, Größen und Bohrlochvergrößerungen
  • Vorteil von Stufenbohrern gegenüber herkömmlichen Bohrern: - Ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser
  • - Optimale Lösung zum Vergrößern von Bohrlöchern
  • - Bruchsicherer als Metallbohrer
  • - Leichtes Zentrieren
  • - Sauberer und gratfreie Löcher
  • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
  • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
  • Rapid Strike Bohrspitze für leichteres Zentrieren - kein ″Wandern″ des Bohrer und schneller Bohrfortschritt, ohne Vorbohren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten oder das zu bohrende Material zu verformen
  • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
  • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
  • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
  • Lasermarkierung der Durchmesser für langanhaltende Lesbarkeit
  • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

Merkmal:

  • Inhalt: Inhalt 3 Stufenbohrer: 4 - 12 mm/1-mm-Stufen, 4 - 20 mm, 6 - 35 mm
  • Packungsinhalt: 3
  • Produktvariante: Step drill set (3pc)
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb