• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer 6-35 mm / 2 & 3 mm Stufen

Artikel-Nr.: 48899335
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48899335
EAN / GTIN 045242344413
Herstellernummer 48899335
L-Nummer L00900 4

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre
  • - Kupfer, Messing und Aluminium
  • - Edelstahl
  • - Kunststoff
  • - Maximale Materialstärke 4 mm
  • - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen
  • - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen
  • - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen
  • - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern
  • - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Han
  • Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser
  • - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern
  • - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer
  • - Leichtes Zentrieren
  • - Saubere und gratfreie Löcher
  • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
  • MILWAUKEE® Vorteile
  • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
  • RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren
  • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
  • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
  • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
  • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
  • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
  • Lasermarkierung der Durchmesser
  • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
  • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 6 to 35 mm, 2 mm + 3 mm steps - 1 pc
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb