• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufenbohrer M6-M32

Artikel-Nr.: 48899332
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48899332
    EAN / GTIN 045242344437
    Herstellernummer 48899332
    L-Nummer L00900 2

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Stufenbohrer sind ideal zum Bohren in folgenden Materialien: - legierte und unlegierte Bleche, Profile und Rohre
    • - Kupfer, Messing und Aluminium
    • - Edelstahl
    • - Kunststoff
    • - Maximale Materialstärke 4 mm
    • - Zur Erhöhung der Standzeit wird der Einsatz von Kühlmittel empfohlen
    • - Elektriker: Bohren von Platten und Schaltschränken für Kabelinstallationen
    • - SHK: Zugangslöcher in Rohren und Leitungen
    • - Metallbearbeiter: Bohren verschiedener Durchmesser und Vergrößerung von Löchern
    • - Automotiv: Löcher für Kabelinstallationen (Han
    • Stufenbohrer sparen Kosten im Vergleich zu herkömmlichen Bohrern: - ein Bohrer für unterschiedliche Durchmesser
    • - die optimale Lösung zum Vergrößern von Löchern
    • - Bruchsicherer als Standard-Metallbohrer
    • - Leichtes Zentrieren
    • - Saubere und gratfreie Löcher
    • Splitterfreies Bohren in Kunststoff
    • MILWAUKEE® Vorteile
    • Ankörnen, Bohren und Entgraten in einem Schritt
    • RAPID STRIKE™ Bohrspitze für leichteres Zentrieren
    • Spezielle Bohrspitze sowie eine spezielle Stufengeometrie ermöglichen ein ratterfreies Bohren
    • Geringeres Risiko, bei hohen Drehzahlen zu verkanten
    • Optimierte 2-Spiral-Geometrie mit geschärften Kanten für bis zu 2x schnelleren Bohrfortschritt
    • Hergestellt aus Spezialstahl mit schwarzer Oxidbeschichtung für bis zu 4x längere Lebensdauer
    • Optimiert für den Einsatz mit Akkuwerkzeugen
    • Lasermarkierung der Durchmesser
    • Jede Stufe ist hintergeschliffen für optimalen Bohrvorschub und automatisches Entgraten
    • Schaft mit 3 Spannflächen für sicheren Halt im Bohrfutter und optimale Kraftübertragung

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: M 6 - M 32 - 1 pc
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb