• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Stufenbohrer 4-30 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 48899265
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Stufenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48899265
EAN / GTIN 045242505203
Herstellernummer 48899265
L-Nummer L00800 1507

Beschreibung

Beschreibung:

  • SHOCKWAVE™ schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-)Schraubern geeignet
  • Die 1/4˝ Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE™ absorbiert Schlageinwirkungen und verringert somit die Gefahr eines Schaftbruchs für eine längere Lebensdauer
  • Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung für bis zu 5x längere Standzeit
  • RAPID STRIKE TIP™ Bohrspitze: ermöglicht ein leichteres Zentrieren und schnelleres Bohren ohne Vorbohren
  • 2-Spiral-Design: optimiert für den Einsatz mit Schlagschraubern und ratterfreies Bohren
  • Lasermarkierung der Durchmesser

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: ShW 4 to 30 mm - 1 pc
  • Shank reception: ¼˝ Hex
Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb