• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

SHOCKWAVE Stufenbohrer 4-12/2 mm -1 teil

Artikel-Nr.: 48899262
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Produktart Stufenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 48899262
    EAN / GTIN 045242505173
    Herstellernummer 48899262
    L-Nummer L00800 1950

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • SHOCKWAVE™ schlagfeste Stufenbohrer wurden für den Einsatz mit Schlagschraubern entwickelt, sind jedoch ebenso für den Einsatz mit (Akku-)Schraubern geeignet
    • Die 1/4˝ Hex-Aufnahme mit optimierter SHOCK ZONE™ absorbiert Schlageinwirkungen und verringert somit die Gefahr eines Schaftbruchs für eine längere Lebensdauer
    • Titan-Aluminium-Nitrit-Beschichtung für bis zu 5x längere Standzeit
    • RAPID STRIKE TIP™ Bohrspitze: ermöglicht ein leichteres Zentrieren und schnelleres Bohren ohne Vorbohren
    • 2-Spiral-Design: optimiert für den Einsatz mit Schlagschraubern und ratterfreies Bohren
    • Lasermarkierung der Durchmesser

    Merkmal:

    • Packungsinhalt: 1
    • Produktvariante: ShW 4 to 12 mm, 2 mm steps - 1 pc
    • Shank reception: ¼˝ Hex
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb