• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winterjacke Rot/Schwarz XXL

Artikel-Nr.: 488619775699XXL
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Bestellgröße DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbe rot / schwarz
Unisex-Größe 2XL
Produktart Winterjacke

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 488619775699XXL
EAN / GTIN 7330509400913
Herstellernummer 488619775699XXL
L-Nummer L00980 4811

Beschreibung

Ausführung:


Stoff
100% Polyester, Oxford, beschichtet, wasserdicht 15.000 mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 8, 5, 200g/m²

Details
Abnehmbare Ausweistasche
Fleecegefütterter Kragen
Balg am Rücken
Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
Abnehmbare Kapuze mit Warmfutter

Abschluss
Verlängerter Rücken, Verstellbarer Bund mit Klettverschluss
Verstellbare Ärmelbündchen, Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten

Taschen
Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
Innentaschen, davon eine mit Handytasche
Brusttaschen mit Patten und eine Einstecktasche an der Seite mit Reißverschluss

Innenfutter
Steppfutter

Funktionalität
Warm gefüttert, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte

Reflex
Reflektierende Details

Frontverschluss
Verdeckter Reißverschluss aus Kunststoff

Beschreibung:

  • Winterjacke mit wind- und wasserabweisendem Stoff und verschweißten Nähten
  • Dank durchdachter Details kann sie schnell Ihre Lieblingsjacke werden
  • Verlängerter Rücken, verstellbarer Saum und Faltenbalg im Rücken bieten verbesserte Mobilität
  • Die Jacke hat Steppfutter und eine verstellbare, abnehmbare Kapuze
  • Reflektierende Elemente an Vorder- und Rückseite und an den Ärmeln
  • Zertifiziert laut EN 342, Schutzkleidung gegen kaltes Wetter, zusammen mit 1810, und EN 343, Schutzkleidung gegen schlechtes Wetter

Norm:

  • EN 343, Klasse 4,1
  • EN 342 zusammen mit Art. 1810

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb