• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schleifpapier NETZ 67X92 mm K180 (12)

Artikel-Nr.: 48805180
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schleifpapier

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 48805180
EAN / GTIN 045242645336
Herstellernummer 48805180
L-Nummer L00800 4982

Beschreibung

Beschreibung:

  • 12x längere Standzeit verglichen mit Standard Schleifpapier
  • Offene Netzstruktur für nahezu staubfreies Schleifen und hohe Langlebigkeit
  • Die Netzstruktur erhöht die Abtragleistung und reduziert ein Zusetzen des Schleifpapiers
  • Netzstruktur Schleifblatt 67 x 92 mm für M12 FDSS Akku-Punktschleifer
  • Kann mit Druckluft oder Sauger gereinigt bzw
  • mit Wasser ausgewaschen werden
  • Anwendung: Holz, lackiertes Holz, Kunststoff, Spachtelmasse, Trockenbauwand, Metall, Gips und Lack
  • Jede Verpackungseinheit beinhaltet einen Spezial-Schleifteller
  • Zur Verwendung des Schleifpapiers mit Netzstruktur sollte immer der Spezial-Schleifteller verwendet werden, um die Schleiftellerauflage der Maschine zu schützen

Merkmal:

  • Papiergröße [mm]: 67 x 92
  • Standardausrüstung: 12 x K180 + 1 x Spezial-Schleifteller

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb