• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DDD-EC 124.00-135.99 Zweirohr-Tiefbohrköpfe mit 4-gängigem Außengewinde und Kassetten

Artikel-Nr.: 4880234
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880234
EAN / GTIN 7291075238143
Herstellernummer 4880234
L-Nummer L24020 408

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 222 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 113 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TDO-I21
  • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 135.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 124 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 222 mm

Passende Produkte

Zubehör

Ersatzteile

Wendeschneidplatten

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb