• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSC-EA 36.21-39.60 Einrohr-Tiefbohrköpfe zum Aufbohren mit 4-gängigem Außengewinde, Durchgangsbohrung, einstellbarer Durchmesser

Artikel-Nr.: 4880172
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880172
    EAN / GTIN 7291075241457
    Herstellernummer 4880172
    L-Nummer L24020 583

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 30 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I11
    • Kühlmitteleigenschaft (CSP) Coolant Thru
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 39.6 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 36.21 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 90 mm

    Passende Produkte

    Zubehör

    Ersatzteile

    Wendeschneidplatten

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb