• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-E3 21.81-24.10 NOM 0 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2-und 4-gängigem Außengewinde, drei gelötete Schneiden

Artikel-Nr.: 4880023
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880023
    EAN / GTIN 7291075225167
    Herstellernummer 4880023
    L-Nummer L24020 553

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 56 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 18 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I5
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 24.1 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 21.81 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 56 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb