• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-E1 15.60-16.70 NOM 0 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 2- und 4-gängigem Gewinde, eine gelötete Schneide

Artikel-Nr.: 4880017
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
    Serie ISCARDEEPDRILL
    Produktart Wendeplattenbohrer

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4880017
    EAN / GTIN 7291075224818
    Herstellernummer 4880017
    L-Nummer L24020 545

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 42.7 mm

    Merkmal:

    • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 11.6 mm
    • Connection Thread Size (Ts) TS-I0
    • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 16.7 mm
    • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 15.6 mm
    • Gesamtlänge (OAL) 42.7 mm

    Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb