• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DSD-E0 11.00-11.99 NOM 0 Einrohr-Tiefbohrköpfe mit 1-gängigem Außengewinde, eine gelötete Schneide

Artikel-Nr.: 4880012
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
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
Serie ISCARDEEPDRILL
Produktart Wendeplattenbohrer

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4880012
EAN / GTIN 7291075224696
Herstellernummer 4880012
L-Nummer L24020 541

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrkörper mit WSP, Gesamtlänge (OAL) 35.2 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 8.6 mm
  • Connection Thread Size (Ts) TS004
  • Schneidendurchmesser, max. (DCX) 11.99 mm
  • Schneidendurchmesser, min. (DCN) 11 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 35.2 mm

Aus der gleichen Serie "ISCARDEEPDRILL" Alle ansehen

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb