• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bürowagen

Artikel-Nr.: 4878
auf Anfrage
Unbekannt
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart Etagenwagen

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 4878
    EAN / GTIN 4017976048789
    Herstellernummer 4878

    Beschreibung

    Ausführung:

    unmontiert

    Beschreibung:

    Baukasten-System: verschraubte Stahlrohr-Konstruktion, pulverbeschichtet in lichtgrau RAL 7035. Böden, Seiten- und Trennwände und Längswand aus Holzwerkstoffplatten, hellgrau. 4 Lenkrollen, Räder mit TPE-Bereifung, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Gleitlager. 2 Lenkrollen mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage.

    Merkmal:

    Gesamttragkraft (kg): 150
    Etagenhöhen (mm): 260, 620, 980
    Nutzflächenlänge (mm): 1080
    Nutzflächenbreite (mm): 350
    Gesamtlänge (mm): 1165
    Gesamtbreite (mm): 385
    Gesamthöhe (mm): 1100
    Bereifung: TPE
    Radgröße (mm): 125 x 32

    Hinweis:

    gem. EN 1757-3

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb