• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Damen High Vis Winterjacke High Vis Orange/Marineblau S

Artikel-Nr.: 487219875389S
Größentabelle

Damen Größenübersicht Oberbekleidung

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Normale Damengrößen
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Hersteller Angabe Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

So wird gemessen
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
    Farbe orange / marineblau
    Unisex-Größe S
    Produktart Warnschutz-Jacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 487219875389S
    EAN / GTIN 7330509503546
    Herstellernummer 487219875389S

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    100% Polyester, Köper, Stretch, beschichtet, wasserdicht 11.000mm, winddicht, atmungsaktiv Ret 6, 3, 150 g/m²

    Details
    Ausweistasche versenkbar
    Fleecegefütterter Kragen, Hoher Kragen
    Verschweißte Nähte
    Reißverschluss im Futter, für einfache Textilveredelung
    Abnehmbare und verstellbare Kapuze mit warmem Futter

    Taschen
    Brusttasche mit Reißverschluss, Brusttasche mit Patte
    Innentaschen, davon eine mit Mesh
    Innenliegende iPad-Tasche, Fronttaschen mit Reißverschluss, fleecegefüttert

    Innenfutter
    Steppfutter, Meshfutter

    Funktionalität
    Dunkle Farbfelder in Schmutz ausgesetzten Bereichen, Wind- & wasserdichtes Material mit Atmungsaktivität, verschweißte Nähte, Mesh-Einsatz am Armausschnitt, Mesh-Einsatz am Schulterblatt
    Damengröße, Vorgeformte Ärmel

    Abschluss
    Innenbündchen mit Daumenloch, Verstellbare Ärmelbündchen

    Reflex
    50 mm breite Reflexstreifen

    Frontverschluss
    Verdeckter Zwei-Wege-Reißverschluss aus Kunststoff

    Beschreibung:

    • Warme Warnschutz-Winterjacke, speziell für Damen geschnitten
    • Die Jacke hat ein Steppfutter und ein robustes, wind- und wasserdichtes Außenmaterial mit verschweißten Nähten
    • Ebenso schützen dunkle Kontrastbereiche die Jacke vor zu großer Verschmutzung
    • Die Bewegungsfreiheit wird durch einen Zwei-Wege-Reißverschluss, vorgeformte Arme und einen verlängerten Rücken erhöht
    • 50 mm breite Reflexstreifen sorgen für Sichtbarkeit
    • Zertifiziert nach EN 342, EN 343, Klasse 3,1, EN ISO 20471, Klasse 2

    Norm:

    • EN ISO 20471, Klasse 2
    • Zertifizierungsgruppe C
    • EN 343, Klasse 3.1
    • EN 342 zusammen mit Art. 7885

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb