• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Maler Jacke Weiß/Grau S

Artikel-Nr.: 486519001094S
Größentabelle

Größentabelle Oberbekleidung Herren

BLAKLÄDER® In unserer praktischen Größentabelle sehen Sie, welche Größen Sie bei der Marke BLAKLÄDER® beachten müssen.

Herrengröße
Bestellgröße Größe DE Größe FR/ES Größe IT Brustumfang cm Bundumfang cm Hüftumfang cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

So wird gemessen

auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

    Dieses Produkt teilen

    oder kopieren Sie diesen Link

    Produktdetails

    Technische Daten

    Farbe weiß / grau
    Unisex-Größe S
    Produktart Arbeitsjacke

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer 486519001094S
    EAN / GTIN 7330509287477
    Herstellernummer 486519001094S

    Beschreibung

    Ausführung:


    Stoff
    70% Polyester, 30% Baumwolle, Köper, wasserabweisendes Obermaterial, 230g/m²

    Details
    Ausweistasche versenkbar
    Verstellbare Taille
    Balg am Rücken
    Hoher Kragen mit Reißverschluss
    Metall-Druckknöpfe

    Abschluss
    Verlängerter Rücken
    Ärmelbündchen mit innenliegenden Manschetten

    Taschen
    Brusttaschen mit Patten und Druckknopf
    Vordertaschen mit Patten und Seitentaschen
    Innentasche mit Handytasche
    Ärmeltasche mit Patte

    Innenfutter
    Steppfutter, Faserpelzfutter im Kragen

    Funktionalität
    Vorgeformte Ärmel
    Warm gefüttert

    Frontverschluss
    Windschutz mit einer Knopfbefestigung, Verdeckter Reißverschluss aus Metall

    Beschreibung:

    Maler Jacke

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb